Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33600.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.531 Inch Dome, 250PK | AG2WVC 32MM87

GRAINGER U33600.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.531 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WVC Μοντέλο: U33600.018.0064Cross Ref: 32MM87 / 164A06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€72.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.531 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)210 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό250 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3298
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33600.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.531 Inch Dome, 250PK
€72.32 /πακέτο