Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07150.013.0087 Socket Cap Screw Button 6-32 X 7/8, 100PK | AB7CZB 22TY24

APPROVED VENDOR U07150.013.0087 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 6-32 X 7/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7CZB Μοντέλο: U07150.013.0087Cross Ref: 22TY24 / 42JF24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-40
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος32
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.013.0087 Κουμπί βίδας με καπάκι υποδοχής 6-32 X 7/8, 100PK
€13.77 /πακέτο