Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33600.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.468 Inch Dome, 250PK | AG2WVB 32MM86

GRAINGER U33600.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.468 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WVB Μοντέλο: U33600.018.0063Cross Ref: 32MM86 / 164A05

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€26.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.468 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)210 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό250 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3172
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33600.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.468 Inch Dome, 250PK
€26.74 /πακέτο