ANSELL Γάντια 70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Cut Resistant Gans


Φίλτρα
Ανθεκτικό στην τριβή: Ναι , Επίπεδο τριβής ANSI/ISEA: 3 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 3 , Φινίρισμα επίστρωσης: Dots , Υλικό επίστρωσης: PVC , Χρώμα: Κίτρινο / Μπλε , Μανσέτα: Πλέκω , Τομή: Gunn , Ανθεκτικό στην κοπή: Ναι , Finger Style: Πλήρης , Υλικό επένδυσης: Κέβλαρ (Ρ) , Ανθεκτικό στη διάτρηση: Οχι , Στυλ αντίχειρα: Ετερόφυλη
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70-330
S€7.94
A
70-330
XS€11.67

Γάντια 70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Cut Resistant Gans

Τα ανθεκτικά στην κοπή γάντια Ansell HyFlex 70-330 χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία και τις κατασκευαστικές βιομηχανίες όπου η προστασία των χεριών είναι ζωτικής σημασίας. Χρησιμοποιούνται στο χειρισμό αιχμηρών αντικειμένων και υπερέχουν στη συγκόλληση, τη συγκόλληση και τα πριτσίνια, παρέχοντας στους εργαζομένους προστασία από την κοπή και παρέχοντας επιδεξιότητα για να χειρίζονται λεπτές εργασίες.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα γάντια προσφέρουν ένα πλεκτό στυλ μανσέτας καρπού για να εξασφαλίσουν ασφαλή εφαρμογή και να αποτρέψουν την είσοδο υπολειμμάτων στα γάντια.
  • Διατίθενται με πλήρη κάλυψη γαντιών για ενίσχυση της προστασίας από υγρά και λειαντικά.
  • Αυτά τα γάντια δεν περιέχουν σιλικόνη, μειώνοντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων.
  • Έχουν πλεκτή κατασκευή χωρίς ραφή για να εξασφαλίζουν άνεση κατά την παρατεταμένη χρήση, μειώνοντας την κούραση των χεριών και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
  • Αυτά τα γάντια διαθέτουν αμφιδέξιο στυλ χεριού, απλοποιώντας τη διαδικασία παραγγελίας και διανομής.
  • Διαθέτουν φινίρισμα από PVC και στις δύο πλευρές για ενίσχυση της πρόσφυσης και του ελέγχου για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.
  • Αυτά τα γάντια είναι κατασκευασμένα με υλικό DuPont Kevlar για εξαιρετική αντοχή και αντοχή στην κοπή.
  • Διαθέτουν αναστρέψιμο σχεδιασμό για εναλλακτικά και στα δύο χέρια, που μειώνει το κόστος αντικατάστασης και συνοδεύεται από επιλογές που μπορούν να πλυθούν για εύκολο καθάρισμα και επαναχρησιμοποίηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;