Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33191.018.0616 Blind Rivet 3/16 Inch 1.200 Inch Flange, 250PK | AG2WJR 32MK17

GRAINGER U33191.018.0616 Blind Rivet 3/16 Inch 1.200 Inch Flange, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WJR Μοντέλο: U33191.018.0616Cross Ref: 32MK17 / 163X76

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€56.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.876 έως 1.000 "
Επικεφαλής Ντία.0.600 έως 0.650 "
Ύψος κεφαλιού0.092 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού1.2 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)260 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό320 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6988
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33191.018.0616 Blind Rivet 3/16 Inch 1.200 Inch Flange, 250PK
€56.06 /πακέτο