SCHAEFER ELB6120.GY1 Δοχείο 23-5 / 8 σε L | AG6WUM 49Η887

SCHAEFER ELB6120.GY1 Container 23-5/8 Στο Λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WUM Μοντέλο: ELB6120.GY1Σταυρός: 49H887

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέσα σε ύψος4.5 "
Εσωτερικό Μήκος21 15 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός ύψους4 45 / 64 "
Εξωτερικό μήκος23.625 "
Εξωτερικό πλάτος15 45 / 64 "
Χρήση μεΑρ. Όχι. LTBD.64GY1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3923100000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SSI SCHAEFER

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧρήση μεΤιμή
SCHAEFER ELB4120.GY1 Δοχείο 15-45 / 64 In L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Αρ. Όχι. LTBD.43GY1€32.35
SCHAEFER ELB4220.GY1 Δοχείο 15-45 / 64 σε μήκος 40 λίβρες | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Αρ. Όχι. LTBD.43GY1€42.54
SCHAEFER ELB6220.GY1 Δοχείο 23-5 / 8 σε μήκος 40 λίβρες. | AG6WUN 49Η888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Αρ. Όχι. LTBD.64GY1€63.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER ELB6120.GY1 Container 23-5/8 Στο Λ
€50.74 /μονάδα