Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33191.015.0058 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Flange, 500PK | AG2WJJ 32MK08

GRAINGER U33191.015.0058 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WJJ Μοντέλο: U33191.015.0058Cross Ref: 32MK08 / 163X69
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
€38.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.448 έως 0.488 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.675 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)190 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό230 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33191.015.0058 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Flange, 500PK
€38.46 /πακέτο