Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33191.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK | AG2WJG 32MK06

GRAINGER U33191.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WJG Μοντέλο: U33191.015.0054Cross Ref: 32MK06 / 163X67

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€40.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.448 έως 0.488 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.425 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)190 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό230 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.549
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33191.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK
€40.24 /πακέτο