Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33190.025.0814 Blind Rivet 1/4 Inch 1.125 Inch Dome, 100PK | AG2WJA 32MJ97

GRAINGER U33190.025.0814 Blind Rivet 1/4 Inch 1.125 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WJA Μοντέλο: U33190.025.0814Cross Ref: 32MJ97 / 163X61

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€30.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.751 έως 0.875 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού1.125 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)460 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό560 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4167
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33190.025.0814 Blind Rivet 1/4 Inch 1.125 Inch Dome, 100PK
€30.10 /πακέτο