Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33190.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK | AG2WGX 32MJ66

GRAINGER U33190.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WGX Μοντέλο: U33190.009.0036Cross Ref: 32MJ66
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
€15.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#41
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.178 έως 0.198 "
Ύψος κεφαλιού0.032 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.097 έως 0.100 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού0.5 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)70 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό80 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1598
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33190.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK
€15.36 /πακέτο