Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U31300.015.0200 Drywall Screws 2 #7 Phillips, 200PK | AG2XED 32MT30

GRAINGER U31300.015.0200 Βίδες γυψοσανίδας 2 #7 Phillips, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XED Μοντέλο: U31300.015.0200Cross Ref: 32MT30

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.8 σε 8.40mm
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη κοπάδι
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουSelf Tapping
Μέγεθος#7
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρες νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U31300.015.0200 Βίδες γυψοσανίδας 2 #7 Phillips, 200PK
€8.36 /πακέτο