Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Άγκυρα Drop-In 3/4-10X3-1/8 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EDG Μοντέλο: U30575.075.0001Σταυρός: 31JC64
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
€16.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας3.125 "
Μπολτ Ντι.3 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-1 / 8 "
Βάθος νημάτων1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0021
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30575.075.0001 Άγκυρα Drop-In 3/4-10X3-1/8 ίντσες, 5PK
€16.09 /πακέτο