Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30105.017.0325 Multi-Material Screw Flat Steel #9 3 1/4 Inch, 200PK | AG2GJJ 31JJ11

GRAINGER U30105.017.0325 Βίδα πολλαπλών υλικών επίπεδο ατσάλι #9 3 1/4 ίντσας, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GJJ Μοντέλο: U30105.017.0325Cross Ref: 31JJ11

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα πολλαπλών υλικών
Ο τύπος της μονάδαςΑστέρι
Μέγεθος οδηγούT20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#9
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωνΜερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1966
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30105.017.0325 Βίδα πολλαπλών υλικών επίπεδο ατσάλι #9 3 1/4 ίντσας, 200PK
€35.57 /πακέτο