Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30005.013.0075 Multi-Material Screw Flat Yellow #6 3/4 Inch, 200PK | AG2GGL 31JH60

GRAINGER U30005.013.0075 Βίδα πολλαπλών υλικών επίπεδη κίτρινη #6 3/4 ίντσας, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2GGL Μοντέλο: U30005.013.0075Cross Ref: 31JH60 / 176D45

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα πολλαπλών υλικών
Ο τύπος της μονάδαςPhilips
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωνΠλήρες νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2264
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30005.013.0075 Βίδα πολλαπλών υλικών επίπεδη κίτρινη #6 3/4 ίντσας, 200PK
€7.11 /πακέτο