Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25880.016.0075 Ξύλινη βίδα Countersunk #8 3/4 ιντσών χαλύβδινη υποδοχή, 100PK | AG2FZE 31JF84

GRAINGER U25880.016.0075 Ξυλόβιδα Countersunk #8 3/4 ίντσας χαλύβδινη υποδοχή, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FZE Μοντέλο: U25880.016.0075Cross Ref: 31JF84 / 163R67
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
€8.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292 έως 0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.126 έως 0.152 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2133
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25880.016.0075 Ξυλόβιδα Countersunk #8 3/4 ίντσας χαλύβδινη υποδοχή, 100PK
€8.74 /πακέτο