Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17272.075.1000 U-μπουλόνι 3 / 4-10 10 ιντσών χάλυβα | AG3BAN 32TH47

GRAINGER U17272.075.1000 U-μπουλόνι 3/4-10 ατσάλι 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BAN Μοντέλο: U17272.075.1000Σταυρός: 32TH47
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
€38.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
Για μέγεθος σωλήνα10 "
Εσωτερικό Μήκος13 13 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος10.875 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8378
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17272.075.1000 U-μπουλόνι 3/4-10 ατσάλι 10 ιντσών
€38.14 /μονάδα