Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08307.062.0300 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 3 ιντσών, 10PK | AH3ECG 31JA38

GRAINGER U08307.062.0300 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 3 ιντσών, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ECG Μοντέλο: U08307.062.0300Cross Ref: 31JA38
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
€9.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.219 έως 1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.313 έως 0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.313 έως 0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.616 έως 0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3788
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08307.062.0300 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 3 ιντσών, 10 PK
€9.42 /πακέτο