Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08307.050.0200 Μπουλόνι καρότσας Τετράγωνο Βαθμολογία A 1/2-13 X 2 ίντσες, 25PK | AG2FHE 31JA30

GRAINGER U08307.050.0200 Μπουλόνι καροτσιού Τετράγωνο Βαθμού A 1/2-13 X 2 ίντσες, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FHE Μοντέλο: U08307.050.0200Cross Ref: 31JA30
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
€13.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.032 έως 1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.25 έως 0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.25 έως 0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 έως 0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5304
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08307.050.0200 Μπουλόνι καροτσιού Τετράγωνο Βαθμού A 1/2-13 X 2 ίντσες, 25 PK
€13.48 /πακέτο