Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08280.062.1000 Hex Lag Screw 5/8 Inch 10 Inch Length Zinc, 5PK | AG2FQZ 31JD91

GRAINGER U08280.062.1000 Hex Lag Screw 5/8 ιντσών μήκους 10 ιντσών ψευδάργυρος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQZ Μοντέλο: U08280.062.1000Cross Ref: 31JD91 / 166W71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μήκος10 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
Μέγεθος5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.629
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08280.062.1000 Hex Lag Screw 5/8 ιντσών μήκους 10 ιντσών ψευδάργυρος, 5PK
€71.57 /πακέτο