Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07860.075.0250 Σετ βίδα από κράμα χάλυβα 10 Επίπεδη 2-1/2 ίντσα, 5PK | AG2KGA 31KF13

GRAINGER U07860.075.0250 Σετ βίδα από κράμα χάλυβα 10 Επίπεδη 2-1/2 ίντσα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KGA Μοντέλο: U07860.075.0250Cross Ref: 31KF13

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€276.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος2.5 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5477
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07860.075.0250 Σετ βίδα από κράμα χάλυβα 10 Επίπεδη 2-1/2 ίντσα, 5PK
€276.73 /πακέτο