Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Ροπόκλειδο TW-38 με Βαθμολογία 10 έως 80 Ft-Lb.s

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BFU Μοντέλο: TW-38
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
€84.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια-/+4%
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος15.5 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ύψος2"
ΠεριλαμβάνειΠερίπτωση
Μήκος14.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εύρος ροπής10 έως 80 πόδια-λίβρες.
Πλάτος3"
Μέγεθος μπιτ κλειδιού3 / 4 "
Μήκος κλειδιού14 1 / 4 "
Στυλ κλειδιούClicker

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil BUNG-S Υποδοχές Drum Bung: Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση και αφαίρεση τυμπάνων. Διευκολύνουν επίσης το γύρισμα των κολλημένων και σκουριασμένων ματιών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UNC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΜήκοςΕύρος ροπήςΤιμή
Ροπόκλειδο VESTIL TW-12 με Βαθμολογία 10 έως 150 Ft-Lb.s | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10 έως 150 πόδια-λίβρες.€85.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ροπόκλειδο TW-38 με Βαθμολογία 10 έως 80 Ft-Lb.s
€84.31 /μονάδα