Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BUNG-S Drum Bung Socket, 3/4 Inch Zinc | AA9JEE 1DHY7

VESTIL BUNG-S Drum Bung Socket, 3/4 Inch Zinc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JEE Μοντέλο: BUNG-SCross Ref: 1DHY7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Drum Bung
Συναρμολογημένο μέγεθος2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό σώματοςΧυτός χάλυβας από ψευδάργυρο
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Μέγεθος Bung3/4 ", 2"
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΧυτός χάλυβας από ψευδάργυρο
Διάμετρος* 2
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει με βύσμα τυμπάνου3/4 "έως 2"
Ύψος1.25 "
Μήκος2.25 "
ΥλικόΑτσαλοσίδερο
Υλικό κατασκευήςΑτσαλοσίδερο
ΧαρακτηριστικάDrive 3/4 "
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7325100080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΕίδοςΥλικόΤιμή
VESTIL BUNG-S-B1 Drum Bung Socket, 3/8 Inch Bronze | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Χαλκί3 / 8 "Χωρίς σπινθήραΥποδοχή Drum BungΧαλκί€96.73
VESTIL BUNG-S-B2 Drum Bung Socket, 1/2 Inch Bronze | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Χαλκί1 / 2 "Χωρίς σπινθήραΥποδοχή Drum BungΑνθεκτικό σε σπινθήρες κράμα μπρούτζου€94.24
VESTIL BUNG-S-S1 Drum Bung Socket, 3/8 Inch Zinc | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Ασημένιο3 / 8 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΥποδοχή Drum BungΑτσαλοσίδερο€46.31
VESTIL BUNG-S-S2 Drum Bung Socket, 1/2 Inch Zinc | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Ασημένιο1 / 2 "Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένοΥποδοχή Drum BungΑτσαλοσίδερο€43.92
VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 Inch Drive | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XΜαύρη1 / 2 "Χρώμιο ΒαναδίουΥποδοχή κρούσης τυμπάνουΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα€322.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BUNG-S Drum Bung Socket, 3/4 Inch Zinc
€79.62 /μονάδα