Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07860.043.0125 Σετ Βίδα Ψευδαργύρου 14 Επίπεδη 1-1/4 ίντσα, 25PK | ΑΓ2ΚΕΜ 31ΚΕ77

GRAINGER U07860.043.0125 Σετ βίδα με ψευδάργυρο 14 Επίπεδη 1-1/4 ίντσα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KEM Μοντέλο: U07860.043.0125Σταυρός: 31KE77
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
€602.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.219 "
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.25 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος7 / 16-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4109
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07860.043.0125 Σετ βίδα με ψευδάργυρο 14 Επίπεδη 1-1/4 ίντσα, 25PK
€602.29 /πακέτο