Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07845.037.0050 Socket Set Screw Oval 3/8-16X1/2, 100PK | AH3FAB 31KL35

GRAINGER U07845.037.0050 Socket Set Screw Oval 3/8-16X1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FAB Μοντέλο: U07845.037.0050Cross Ref: 31KL35 / 159Y14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€47.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.188 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΩοειδής
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4284
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07845.037.0050 Socket Set Screw Oval 3/8-16X1/2, 100PK
€47.28 /πακέτο