Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07820.050.0050 Σετ Σετ Βίδας 1/2 Dog 1/2-13X1/2, 50PK | AH3EZE 31KL06

GRAINGER U07820.050.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13X1/2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EZE Μοντέλο: U07820.050.0050Cross Ref: 31KL06 / 159X84
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
€53.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σημείο Dia.0.334 έως 0.344 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείου1/2 σκυλί
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3537
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07820.050.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13X1/2, 50PK
€53.87 /πακέτο