Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07111.062.0125 Μπουλόνι ώμου 5/8 X 1-1/4, 5PK | AG2KNY 31KG90

GRAINGER U07111.062.0125 Μπουλόνι ώμου 5/8 X 1-1/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KNY Μοντέλο: U07111.062.0125Cross Ref: 31KG90 / 163V54

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€23.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.853 έως 0.875 "
Ύψος κεφαλιού0.365 έως 0.375 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 HRC έως 43 HRC
Ύψος κεφαλής βίδας5 / 8 "
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.5 / 8 "
Μήκος ώμου1.25 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5067
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07111.062.0125 Μπουλόνι ώμου 5/8 X 1-1/4, 5PK
€23.48 /πακέτο