Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07111.037.0175 Μπουλόνι ώμου 3/8 X 1-3/4, 10PK | AG2KLP 31KG34

GRAINGER U07111.037.0175 Μπουλόνι ώμου 3/8 X 1-3/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KLP Μοντέλο: U07111.037.0175Cross Ref: 31KG34 / 163U97
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
€21.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.543 έως 0.562 "
Ύψος κεφαλιού0.24 έως 0.25 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 8 "
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου1.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3784
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07111.037.0175 Μπουλόνι ώμου 3/8 X 1-3/4, 10PK
€21.58 /πακέτο