Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04225.125.0001 Εξαγωνικό Παξιμάδι 1-1/4 Ανθρακούχο Χάλυβα Γαλβανισμένο εν θερμώ, 5PK | AG2GXT 31JM15

GRAINGER U04225.125.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 1-1/4 Ανθρακούχο Χάλυβα Γαλβανισμένο εν θερμώ, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GXT Μοντέλο: U04225.125.0001Cross Ref: 31JM15 / 164X74

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςDH
Ύψος1 7 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Σκληρότητα RockwellC24 έως C38
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7685
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318160085

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04225.125.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 1-1/4 Ανθρακούχο Χάλυβα Γαλβανισμένο εν θερμώ, 5PK
€75.21 /πακέτο