Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04211.050.0300 Structural Bolt 1/2-13 3 Length, 25PK | AG2GWY 31JL93

GRAINGER U04211.050.0300 Structural Bolt 1/2-13 3 Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2GWY Μοντέλο: U04211.050.0300Cross Ref: 31JL93 / 167D79
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
€15.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA563
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0825
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04211.050.0300 Structural Bolt 1/2-13 3 Length, 25PK
€15.78 /πακέτο