Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04026.125.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 1-1/4 Carbon Steel Plain, 5PK | AG3AXL 32TG73

GRAINGER U04026.125.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 1-1/4 Carbon Steel Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3AXL Μοντέλο: U04026.125.0001Cross Ref: 32TG73

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA563
Ύψος1 7 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
Σκληρότητα RockwellC24 έως C38
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1.25mm
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.764
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318160085

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04026.125.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 1-1/4 Carbon Steel Plain, 5PK
€26.22 /πακέτο