Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04008.075.0400 Structural Bolt 3/4-10 4 Length, 10PK | AH3EEJ 31JK74

GRAINGER U04008.075.0400 Structural Bolt 3/4-10 4 Length, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EEJ Μοντέλο: U04008.075.0400Cross Ref: 31JK74 / 167C81

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490 Τύπος 1
Επικεφαλής Ντία.1.25 "
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό150000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.844
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.075.0400 Structural Bolt 3/4-10 4 Length, 10PK
€68.24 /πακέτο