Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04008.062.0325 Hex Structural Bolt 5/8 3-1/4 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQD 31JK56

GRAINGER U04008.062.0325 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 5/8 μήκους 3-1/4 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GQD Μοντέλο: U04008.062.0325Cross Ref: 31JK56 / 167C63

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€30.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490
Επικεφαλής Ντία.1-1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.062.0325 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 5/8 μήκους 3-1/4 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 10PK
€30.52 /πακέτο