Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U01300.025.0001 Hex Nut Grade 5 1/4-20, 100PK | AG7BQF 4FCA9

GRAINGER U01300.025.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 5 1/4-20, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BQF Μοντέλο: U01300.025.0001Cross Ref: 4FCA9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος7 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Κατηγορία ιδιοκτησίας5
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3303
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318160085

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U01300.025.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 5 1/4-20, 100PK
€7.30 /πακέτο