Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U01080.075.0350 Socket Set Screw Cup 3/4-10X3-1/2, 5PK | AH3EPV 31KD03

GRAINGER U01080.075.0350 Socket Set Screw Cup 3/4-10X3-1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EPV Μοντέλο: U01080.075.0350Cross Ref: 31KD03 / 159U22
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
€42.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.544 έως 0.582 "
επικεφαλής Πλάτος0.729 έως 0.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0112
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U01080.075.0350 Socket Set Screw Cup 3/4-10X3-1/2, 5PK
€42.26 /πακέτο