Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U01080.050.0100 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AG2JXR 31KC92

GRAINGER U01080.050.0100 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JXR Μοντέλο: U01080.050.0100Cross Ref: 31KC92 / 159U12
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
€29.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.361 έως 0.389 "
επικεφαλής Πλάτος0.484 έως 0.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1"
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5602
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U01080.050.0100 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1, 25PK
€29.85 /πακέτο