GRAINGER TV248N200GP Wagon Truck, 5 Τροχοί, Πνευματικός Τροχός, 2000Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AX3NFZ 8D334

GRAINGER TV248N200GP Wagon Truck, 5 τροχών, Πνευματικός τροχός, 2000Lb. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3NFZ Μοντέλο: TV248N200GPΣταυρός: 8D334

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,426.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος19 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος21 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος25 "
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμαΎψος καταστρώματοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
GRAINGER GT5WT-3660-12PN-83T Wagon Truck, 800 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου, Πνευματικός τύπος τροχού, Διάμετρος τροχού 12 ιντσών | CD2MUX 423P53 GT5WT-3660-12PN-83T800 λίβρεςΠράσινο14.75 "35 9 / 16 "65 "36 "Πνευματικός3.5 "€1,024.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TV248N200GP Wagon Truck, 5 τροχών, Πνευματικός τροχός, 2000Lb. Χωρητικότητα φορτίου
€1,426.40 /μονάδα