GRAINGER GT5WT-3660-12PN-83T Wagon Truck, 800 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου, Πνευματικός τύπος τροχού, Διάμετρος τροχού 12 ιντσών | CD2MUX 423P53

GRAINGER GT5WT-3660-12PN-83T Wagon Truck, 800 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου, Πνευματικός τύπος τροχού, Διάμετρος τροχού 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2MUX Μοντέλο: GT5WT-3660-12PN-83TΣταυρός: 423P53

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,024.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι με 5ο τροχό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος14.75 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΔιάτρητο χάλυβα
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge16
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος32.5 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
συνολικό ύψος35 9 / 16 "
Συνολικό μήκος65 "
συνολικό πλάτος36 "
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΠνευματικός
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμαΎψος καταστρώματοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
GRAINGER TV248N200GP Wagon Truck, 5 Τροχοί, Πνευματικός Τροχός, 2000Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AX3NFZ 8D334 TV248N200GP2000 λίβρεςΓκρί19 "21 "53 "25 "Καουτσούκ4"€1,426.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER GT5WT-3660-12PN-83T Wagon Truck, 800 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου, Πνευματικός τύπος τροχού, Διάμετρος τροχού 12 ιντσών
€1,024.26 /μονάδα