GRAINGER TT11C5435CPG Cross Pole 1930mm Διάμετρος 50 | AH9XAF 45M798

GRAINGER TT11C5435CPG Σταυροπόλος 1930mm Διάμετρος 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9XAF Μοντέλο: TT11C5435CPGΣταυρός: 45M798

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€35.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυροπόλος, 1930 χλστ., διά. 50
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΕγκρίθηκε το Grainger

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TT11C5435CPG Σταυροπόλος 1930mm Διάμετρος 50
€35.67 /μονάδα