Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER TSI0250200S0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQC 4FAF6

GRAINGER TSI0250200S0-025P Αντίχειρας βίδα, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Τύπος S, Μήκος 2 ίντσας, Ατσάλι, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9VQC Μοντέλο: TSI0250200S0-025PCross Ref: 4FAF6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος κεφαλιού0.61 έως 0.64 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας, ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
επικεφαλής Πλάτος0.52 έως 0.55 "
Μήκος2 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellBrinell Ελάχιστο 137
Ώμος Dia.0.44 έως 0.47 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TSI0250200S0-025P Αντίχειρας βίδα, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Τύπος S, Μήκος 2 ίντσας, Ατσάλι, 25PK
€28.40 /πακέτο