Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER TSI0250050P0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type P, 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VPR 4EZW8

GRAINGER TSI0250050P0-025P βίδα αντίχειρα, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, τύπος P, μήκος 1/2 ίντσας, χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9VPR Μοντέλο: TSI0250050P0-025PCross Ref: 4EZW8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος κεφαλιού0.48 έως 0.52 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας, ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
επικεφαλής Πλάτος0.80 έως 0.83 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellBrinell Ελάχιστο 137
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TSI0250050P0-025P βίδα αντίχειρα, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, τύπος P, μήκος 1/2 ίντσας, χάλυβας, 25PK
€9.20 /πακέτο