Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER STPTBIX-100100-500T Βίδα ανθεκτική σε παραβίαση, μήκους 1 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, μέγεθος #10, 500PK | CG9WAW 4XLZ7

GRAINGER STPTBIX-100100-500T Βίδα ανθεκτική σε παραβίαση, μήκος 1 ίντσας, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος #10, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9WAW Μοντέλο: STPTBIX-100100-500TCross Ref: 4XLZ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€600.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςTorx
Μέγεθος οδηγούT25
Επικεφαλής Ντία.0.347 έως 0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.091 έως 0.101 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος1 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER STPTBIX-100100-500T Βίδα ανθεκτική σε παραβίαση, μήκος 1 ίντσας, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος #10, 500PK
€600.25 /πακέτο