GRAINGER RSC-3060-5-95 Stock Truck 1200 Lb Χάλυβας 66 ίντσες | AG7AQF 49Y142

GRAINGER RSC-3060-5-95 Stock Truck 1200 Lb Steel 66 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AQF Μοντέλο: RSC-3060-5-95Σταυρός: 49Y142

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,514.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό μετοχών
Χωρητικότητα ανά ράφι240 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών10 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1-1 / 2 "Πάνω και κάτω
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
συνολικό ύψος55.75 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30.25 "
Μήκος ραφιού60 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη προς τα πάνω
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Συνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΥλικό κάστερΤιμή
GRAINGER RSC-2436-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb Steel 42 ίντσες | AG7AQN 49Y149 RSC-2436-4-3K-9556 "750 λίβρες6"42 "24.25 "36 "24 "Φαινολική€874.72
GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb Χάλυβας 54 ίντσες | AG7AQP 49Y150 RSC-2448-4-3K-9556 "750 λίβρες6"54 "24.25 "48 "24 "Φαινολική€1,129.80
GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb Χάλυβας 66 ίντσες | AG7AQQ 49Y151 RSC-3060-4-3K-9556 "750 λίβρες6"66 "30.25 "60 "30 "Φαινολική€1,626.95
GRAINGER RSC-2436-5-3K-95 Stock Truck 3000 Lb Steel 42 ίντσες | AG7AQR 49Y152 RSC-2436-5-3K-9556 "600 λίβρες6"42 "24.25 "36 "24 "Φαινολική€1,051.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RSC-3060-5-95 Stock Truck 1200 Lb Steel 66 Inch
€1,514.00 /μονάδα