GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Καλάθι σέρβις 2400 Lb Steel 54 ίντσες | AG7AQD 49Y138

GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Καλάθι σέρβις 2400 Lb Steel 54 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7AQD Μοντέλο: RSC-3048-3-3K-TLD-95Σταυρός: 49Y138

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,080.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Χωρητικότητα ανά ράφι1000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1-1 / 2 "Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος30.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούΤο πάνω ράφι χείλη προς τα κάτω, το κάτω ράφι χείλη προς τα πάνω
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.6
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
GRAINGER RSC-2436-2-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 42 ίντσες | AG7APM 49Y123 RSC-2436-2-952600 λίβρες5"37.75 "42 "24.5 "36 "Εχων χείλη€671.13
GRAINGER RSC-2448-2-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 54 ίντσες | AG7APN 49Y124 RSC-2448-2-952600 λίβρες5"37.75 "54 "24.5 "48 "Εχων χείλη€680.19
GRAINGER RSC-3060-2-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 66 ίντσες | AG7APP 49Y125 RSC-3060-2-952600 λίβρες5"37.75 "66 "30.25 "60 "Εχων χείλη€737.70
GRAINGER RSC-1836-3-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 42 ίντσες | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 λίβρες5"37.75 "42 "18.25 "36 "Εχων χείλη€568.81
GRAINGER RSC-2448-3-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 54 ίντσες | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 λίβρες5"37.75 "54 "24.25 "48 "Εχων χείλη€725.14
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 Καλάθι σέρβις 2400 Lb Steel 42 ίντσες | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 λίβρες6"39 "42 "24.25 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€762.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Καλάθι σέρβις 2400 Lb Steel 54 ιντσών
€1,080.96 /μονάδα