GRAINGER RSC-2436-2-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 42 ίντσες | AG7APM 49Y123

GRAINGER RSC-2436-2-95 Cart Service 1200 Lb Steel 42 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7APM Μοντέλο: RSC-2436-2-95Σταυρός: 49Y123

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών26.75 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1-1 / 2 "Πάνω και κάτω
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος37.75 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος24.5 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη προς τα πάνω
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
GRAINGER RSC-2448-2-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 54 ίντσες | AG7APN 49Y124 RSC-2448-2-952600 λίβρες5"37.75 "54 "24.5 "48 "Εχων χείλη€729.50
GRAINGER RSC-3060-2-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 66 ίντσες | AG7APP 49Y125 RSC-3060-2-952600 λίβρες5"37.75 "66 "30.25 "60 "Εχων χείλη€740.43
GRAINGER RSC-1836-3-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 42 ίντσες | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 λίβρες5"37.75 "42 "18.25 "36 "Εχων χείλη€582.96
GRAINGER RSC-2448-3-95 Καλάθι σέρβις 1200 Lb Steel 54 ίντσες | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 λίβρες5"37.75 "54 "24.25 "48 "Εχων χείλη€781.15
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 Καλάθι σέρβις 2400 Lb Steel 42 ίντσες | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 λίβρες6"39 "42 "24.25 "36 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€825.22
GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Καλάθι σέρβις 2400 Lb Steel 54 ίντσες | AG7AQD 49Y138 RSC-3048-3-3K-TLD-9531000 λίβρες6"39 "54 "30.25 "48 "Συνδυασμός χειλιών / εκροής€1,088.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RSC-2436-2-95 Cart Service 1200 Lb Steel 42 Inch
€671.13 /μονάδα