Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER PKM12175-12PHP-01 Βίδα μηχανής, M12 x 1.75mm Μέγεθος σπειρώματος, 12mm Μήκος, PEEK, 10PK | CG9VBU 447H73

GRAINGER PKM12175-12PHP-01 Βίδα μηχανής, M12 x 1.75mm Μέγεθος σπειρώματος, 12mm μήκος, PEEK, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9VBU Μοντέλο: PKM12175-12PHP-01Σταυρός: 447H73

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςΜ12-1.75 χιλιοστά
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού3mm
φινίρισμαΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος12mm
ΥλικόPEEK
Σκληρότητα RockwellD87.5
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 500 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό197 N/mm-τετρ.
νήμα Μήκος12 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
GRAINGER 587619-PR Machine Screws, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-ΠΡ--------€35.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER PKM12175-12PHP-01 Βίδα μηχανής, M12 x 1.75mm Μέγεθος σπειρώματος, 12mm μήκος, PEEK, 10PK
€103.98 /πακέτο