Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER PKM10150-30PHS-01 Machine Screw, M10 x 1.50mm Thread Size, 30mm Length, PEEK, 10PK | CG9VAU 447H23

GRAINGER PKM10150-30PHS-01 Βίδα μηχανής, M10 x 1.50mm Μέγεθος σπειρώματος, 30mm Μήκος, PEEK, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG9VAU Μοντέλο: PKM10150-30PHS-01Σταυρός: 447H23

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςΜ10-1.50 χιλιοστά
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.15.7 mm
Ύψος κεφαλιού10.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος30mm
ΥλικόPEEK
Σκληρότητα RockwellD87.5
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 500 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό197 N/mm-τετρ.
νήμα Μήκος30 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
GRAINGER 587619-PR Machine Screws, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-ΠΡ--------€35.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER PKM10150-30PHS-01 Βίδα μηχανής, M10 x 1.50mm Μέγεθος σπειρώματος, 30mm Μήκος, PEEK, 10PK
€114.40 /πακέτο