Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER PK832-114PHP-01 Βίδα μηχανής, #8-32 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1 1/4 ίντσας, PEEK, 10PK | CG9URA 446V78

GRAINGER PK832-114PHP-01 Βίδα μηχανής, #8-32 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1 1/4 ίντσας, PEEK, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG9URA Μοντέλο: PK832-114PHP-01Cross Ref: 446V78

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.3281 σε
Ύψος κεφαλιού0.0938 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 1 / 4 "
ΥλικόPEEK
Σκληρότητα RockwellD87.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος50 μοίρες έως 500 βαθμούς.
Αντοχή σε εφελκυσμό26,800 psi
νήμα Μήκος1 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΤιμή
GRAINGER 587619-PR Machine Screws, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-ΠΡ--------€35.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER PK832-114PHP-01 Βίδα μηχανής, #8-32 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1 1/4 ίντσας, PEEK, 10PK
€63.37 /πακέτο