Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.101.0600 Εξάγωνη κεφαλή βίδα 1-14x6 Χάλυβας βαθμού 8 Ψευδάργυρος κίτρινος | AH8JAH 38TT52

GRAINGER N04360.101.0600 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-14x6 ατσάλι 8, κίτρινο ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JAH Μοντέλο: N04360.101.0600Cross Ref: 38TT52
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
€30.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-14
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος6"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7074
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.101.0600 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-14x6 ατσάλι 8, κίτρινο ψευδάργυρο
€30.62 /μονάδα