Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.075.0550 Hex Head Cap Screw 3/4-16X5-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HZN 38TT34

GRAINGER N04360.075.0550 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X5-1/2 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8HZN Μοντέλο: N04360.075.0550Cross Ref: 38TT34
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
€67.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος5.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7708
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.075.0550 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X5-1/2 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο, 5PK
€67.79 /πακέτο