PELICAN 1620 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 24-41/64 ίντσες Μήκος | AB4VAV 20FZ54

PELICAN Προστατευτική θήκη 1620 WL/WF BLK Μαύρη μήκους 24-41/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VAV Μοντέλο: 1620 WL/WF BLKCross Ref: 20FZ54

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος10.5 "
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Εξωτερικό βάθος13-25 / 32 "
Εξωτερικό μήκος24-41 / 64 "
Εξωτερικό πλάτος19-13 / 32 "
Εσωτερικό βάθος12-35 / 64 "
Εσωτερικό Μήκος21 31 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος16 27 / 64 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού2-1 / 64 "
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. ΣειράΚλασικό πελεκάνο
Συνολικό βάθος13.875 "
Συνολικό μήκος24 13 / 16 "
συνολικό πλάτος19.375 "
Χωρητικότητα όγκου2.56 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7675
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στενό νερό έως (1m για 30 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος καπακιούΚατώτατο βάθοςΧρώμαΥλικόΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PELICAN 1120 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 8-1/8 ίντσες Μήκος | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 9-1/8 ίντσες Μήκος | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 10-5/8 ίντσες Μήκος | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 13-3 / 8 ίντσες Μήκος | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€159.73
Προστατευτική θήκη PELICAN 1450 WL/WF BLK Μαύρη μήκους 16 ιντσών | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€224.62
Προστατευτική θήκη PELICAN 1500 WL/WF BLK, Μαύρη, Μήκος 18-1/2 ίντσες | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 19-25 / 32 ίντσες Μήκος | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€289.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη 1620 WL/WF BLK Μαύρη μήκους 24-41/64 ίντσες
€519.11 /μονάδα